Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Cepillo de limpieza para hormigón y REBAR con rosca de conexión M8 WIT-RB

Cepillo de limpieza para WIT-UH 300
CEPILLO-LIMPIEZA-RB18-DRLHO18MM-ST-THRM8

Nº de art. 0903489518
EAN 4058794848359
Precios visibles tras iniciar sesión
Cepillo de limpieza para hormigón y REBAR con rosca de conexión M8 WIT-RB

Nº de art. 0903489518

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Para la limpieza de orificios de perforación en hormigón (sistema de inyección hormigón Multi WIT-UH 300 y epoxi puro WIT-PE 1000)

Para la limpieza de orificios de perforación en hormigón


  • WIT-UH 300, opción 1

  • WIT-UH 300, REBAR

  • WIT-PE 1000, opción 1

  • WIT-PE 1000, REBAR


Con rosca de conexión M8

  • WIT-UH 300, opción 1: Aprobación técnica europea ETA-17/0127

  • WIT-UH 300, REBAR: Aprobación técnica europea ETA-17/0036

  • WIT-PE 1000, opción 1: Aprobación Técnica Europea ETA-19/0542

  • WIT-PE 1000, REBAR: Aprobación Técnica Europea ETA-19/0543
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Diámetro nominal de taladro

18 mm

Se puede utilizar para la varilla de anclaje

M16

Se puede utilizar para el diámetro de la varilla

14

Diámetro exterior

20 mm

Longitud

150 mm

Longitud de llenado

80 mm

Rosca de conexión

M8

Material del cable

Acero

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas